YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP150PD730 TRASDUTTORE 150 PSI 0-10 V DC - XMLP150PD730

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 0...10.3 bar
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Modello elettronico - sì
Pressione di distacco - 0...10.3 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119639620
Codice prodotto
TSIXMLP150PD730
Cod. produttore
XMLP150PD730
Produttore
TSI
Pressione di attacco:
0...10.3 bar
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Modello elettronico:
sì
Pressione di distacco:
0...10.3 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Dimensione del filetto:
Altri
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Temperatura del fluido:
-30...100 °C
Adatto come limitatore:
no
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Pressione massima di lavoro:
10.3 hPa
Impostazione iniziale:
0...10342 hPa
Numero di contatti principali NC:
0
Pressione di scoppio:
1034.2 bar
Con comando manuale:
no
Impostazione finale:
0...10342 hPa
Massima pressione di collaudo:
20.7 bar
Numero di contatti principali NO:
0
Con display:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
1034213.6 Pa
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Antideflagrante:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Diametro:
26 mm
Profondità:
36 mm