AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP016BD21FQ PRESSOSTATO 16BAR M12 4-20MA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP016BD21FQ PRESSOSTATO 16BAR M12 4-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 0...16 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 0...16 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3389119638913

Codice prodotto

TSIXMLP016BD21FQ

Cod. produttore

XMLP016BD21FQ

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

0...16 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

0...16 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-20...120 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

12...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

16000 hPa

Impostazione iniziale:

0...16000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

48 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

0...16000 hPa

Massima pressione di collaudo:

32 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

1600000 Pa

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Diametro:

26 mm

Profondità:

38.1 mm

Il trasmettitore di pressione fa parte della gamma XMLP, un'offerta di sensori di pressione elettronici. I trasmettitori XMLP sono progettati per la misurazione del vuoto e della pressione. Sono compatibili con un gran numero di fluidi. Il prodotto presenta un intervallo di pressione da 0bar a 40bar, con una pressione accidentale massima consentita di 120bar e una pressione di distruzione di 240bar. Realizzato in acciaio Inox, questo trasmettitore è compatto e robusto. Ha un'uscita analogica (da 4mA a 20mA) che fornisce un segnale proporzionale alla pressione misurata. È appropriato per il controllo dell'aria, dell'acqua dolce, dell'olio idraulico, del gas e del fluido di refrigerazione. Il trasmettitore di pressione è dotato di un corpo in metallo compatto un connettore elettrico per fluidi in acciaio inossidabile G 1/4, A DIN 3852 (maschio) 316L e un connettore elettrico M12. È adatto a macchine utensili, presse per stampaggio, presse per stampaggio e dispositivi di sollevamento. È conforme alle certificazioni RCM, CULus, CE, EAC e alle norme NSF ANSI 61 e EN/IEC 61326-2-3. Sono disponibili accessori dedicati, da ordinare separatamente, per facilitare l'impostazione del trasmettitore. Selettori con display, guarnizioni di tenuta, connettori precablati,ecc. Il trasmettitore è venduto in confezioni da 25 unità. Funziona in tutte le posizioni. I trasmettitori della gamma XMLP integrano una cella di misurazione della pressione in ceramica, fornendo un alto livello di sensibilità e una buona resistenza ai fluidi abrasivi.