AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP001GD21F TRASD 1 BAR 4-20MA G1/4A M12

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLP001GD21F TRASD 1 BAR 4-20MA G1/4A M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 0...1 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 0...1 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119625227

Codice prodotto

TSIXMLP001GD21F

Cod. produttore

XMLP001GD21F

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

0...1 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

0...1 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-15...125 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

12...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

1000 hPa

Impostazione iniziale:

0...1000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

5 bar

Pressione differenziale:

0 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

0...1000 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

0...0 V

Massima pressione di collaudo:

3 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

0...0 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

100000 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

La gamma XMLP è un'offerta di trasmettitori elettronici compatti di pressione con uscita analogica. Questi trasmettitori sono dotati di una struttura in metallo compatta e di un ingresso del fluido in acciaio inossidabile. Possono essere utilizzati per misurare la pressione dell'aria, dell'acqua dolce e della maggior parte degli oli idraulici, da -15°C a 125°C. Campo pressione: da 0 bar a 1 bar o da 0 psi a 14,5 psi. Uscita analogica: da 4mA a 20mA. Collegamento fluido: G 1/4 A DIN 3852-E (maschio). Collegamento elettrico: M12.