AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLGM01D21 TRASD ANALOG -1/0BAR 4-20MA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLGM01D21 TRASD ANALOG -1/0BAR 4-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - -1...-1 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - -1...-1 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110974126

Codice prodotto

TSIXMLGM01D21

Cod. produttore

XMLGM01D21

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

-1...-1 bar

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

-1...-1 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-15...125 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

-1000 hPa

Impostazione iniziale:

-1000...-1000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

3 bar

Pressione differenziale:

0 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

-1000...-1000 hPa

Massima pressione di collaudo:

2.7 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

58.1 mm

Diametro:

22.8 mm

Profondità:

48.5 mm

Il pressostato elettronico Schneider Electric OsiSense XMLG ha una pressione nominale di -1 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN 3852-e. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 4 a 20 mA. Questo sensore di pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'acqua dolce (0-125°C), degli oli idraulici e dei fluidi corrosivi compresi tra -15°C e 125°C. È fissato direttamente sulla tubazione, hauna durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, CSA C22-2 No.14, UL 508, EAC. Dispone di una cella Al2O3 (ossido di alluminio) in ceramica e di un corpo in acciaio inossidabile (AISI 303).