AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLG010D23 TRASD ANALOG 10BAR 4-20MA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLG010D23 TRASD ANALOG 10BAR 4-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 0...10 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 0...10 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118342224

Codice prodotto

TSIXMLG010D23

Cod. produttore

XMLG010D23

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

0...10 bar

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

0...10 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-15...125 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

10000 hPa

Impostazione iniziale:

0...10000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

25 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

0...10000 hPa

Massima pressione di collaudo:

22 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

58.1 mm

Diametro:

22.8 mm

Profondità:

48.5 mm

Pressostato Schneider Electric tipo/modello TRASD ANALOG 10BAR 4-20MA