AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLD500D1S11 PRESSOSTATO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLD500D1S11 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello elettronico - no

  • Con interruttore di accensione manuale - no

  • Adatto per la regolazione tra due soglie -

  • Adatto come limitatore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110717181

Codice prodotto

TSIXMLD500D1S11

Cod. produttore

XMLD500D1S11

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello elettronico:

no

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

250...250 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

2

Pressione massima di lavoro:

625000 hPa

Pressione di scoppio:

2250 bar

Con comando manuale:

no

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

120...240 V

Massima pressione di collaudo:

1125 bar

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

120...240 V

Antideflagrante:

no

Pressostato XMLD, 500 bar, 2 fasi, Differenziale fisso, 2 C/O. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensore pressostato elettromeccanico - nome abbreviato: XMLD - dimensione sensore rilevamento pressione: 500 bar - calibro AWG: AWG 20...AWG 14 - composizione e tipo di contatti: 2 OC scatto rapido, contatti in argento, 2 OC sfalsato, contatti in argento - prodotto per applicazioni specifiche: Due fasi - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale fisso - display locale: senza - massima pressione accidentale ammessa: 1125 bar - pressione di rottura: 2250 bar - attuatore di pressione: pistone - materiali a contatto con fluido: acciaio, acciaio inox, FPM, FKM, ottone, PTFE - materiale contenitore: lega di zinco - Corrente nominale [In]: 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1. Benefici: Innovazione e semplicitàdi impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....