AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLCS02B2S11 PRESSOSTATO SOVRAPRESSIONI 30BAR

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLCS02B2S11 PRESSOSTATO SOVRAPRESSIONI 30BAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 0.3...2.5 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 0.2...2.32 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110472196

Codice prodotto

TSIXMLCS02B2S11

Cod. produttore

XMLCS02B2S11

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

0.3...2.5 bar

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

0.2...2.32 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

250...250 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

2

Pressione massima di lavoro:

30000 hPa

Impostazione iniziale:

300...2500 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

67.5 bar

Pressione differenziale:

0 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

200...2320 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

120...240 V

Massima pressione di collaudo:

37.5 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

120...240 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Pressostato XMLC, 2,5 bar, Differenziale regolabile, 2 soglie, 2 C/O. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensore pressostato elettromeccanico - nome abbreviato: XMLC - dimensione sensore rilevamento pressione: 2.5 bar - fluido controllato: acqua fresca (0...160°C), aria (0...160°C), olio idraulico (0...160°C) - calibro AWG: AWG 20...AWG 14 - prodotto per applicazioni specifiche: Sovrapressione di 30 bar - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale regolabile - display locale: con - campo di regolazione punto alto: 0,3...2,5 bar - campo di regolazione punto basso: 0,2...2,32 bar - differenziale massimo possibile alla regolazione massima: 1,25 bar - massima pressione accidentale ammessa: 37,5 bar - pressione di rottura: 67,5 bar - attuatore di pressione: membrana - materiali a contatto con fluido: acciaio, FPM, FKM - materiale contenitore: lega di zinco - Corrente nominale [In]: 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....