YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLC004B2S12 PRESSOSTATO - XMLC004B2S12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 0.3...4 bar
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello elettronico - no
Pressione di distacco - 0.15...3.83 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110943825
Codice prodotto
TSIXMLC004B2S12
Cod. produttore
XMLC004B2S12
Produttore
TSI
Pressione di attacco:
0.3...4 bar
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello elettronico:
no
Pressione di distacco:
0.15...3.83 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Dimensione del filetto:
Altri
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Temperatura del fluido:
0...160 °C
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
250...250 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
2
Impostazione iniziale:
300...4000 hPa
Numero di contatti principali NC:
0
Pressione di scoppio:
18 bar
Pressione differenziale:
2.33 bar
Con comando manuale:
no
Impostazione finale:
150...3830 hPa
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...240 V
Massima pressione di collaudo:
9 bar
Numero di contatti principali NO:
0
Con display:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...240 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Antideflagrante:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
158 mm
Larghezza:
55 mm
Profondità:
90 mm




