AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLBS04B2S11 PRESSOSTATO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLBS04B2S11 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 0.25...4 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 0.1...3.66 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110471250

Codice prodotto

TSIXMLBS04B2S11

Cod. produttore

XMLBS04B2S11

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

0.25...4 bar

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

0.1...3.66 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Temperatura del fluido:

0...160 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

250...250 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Pressione massima di lavoro:

30000 hPa

Impostazione iniziale:

250...4000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

67.5 bar

Pressione differenziale:

2.12 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

100...3660 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

120...240 V

Massima pressione di collaudo:

37.5 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

120...240 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

162 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

110 mm

Il pressostato a bar4 fa parte della gamma XML, un'offerta di sensori elettromeccanici a pressione e a vuoto. I selettori hanno un differenziale regolabile e sono progettati per la regolazione tra due soglie. La funzione degi pressostati è il controllo ola regolazione dei livelli di pressione nei sistemi idraulici. Trasformano il cambiamento di pressione in un segnale elettrico digitale una volta raggiunti i punti di commutazione predefiniti. Il pressostato ha una sovrapressione della scala di impostazione di 30bar (435psi) e un intervallo regolabile di punti di commutazione, o pressione in aumento, da 0,25bar a 4mbar (da 3,62psi a 58psi). Grazie alla tecnologia elettromeccanica, il prodotto è affidabile e di semplice utilizzo. Include un contatto a singolo polo C/O, a scatto. Presenta un attuatore di pressione a diaframma. Il pressostato è dotato di un involucro in lega di zinco, un connettore per fluidi femmina G 1/4 e un ingresso filettato per passacavo Pg 13. È adatto al controllo degli oli idraulici, dell'acqua dolce e dell'aria fino a +160°C. È conforme alle certificazioni UL, CSA, EAC, CCC, BV, LROS e alle norme CE, IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 no. 14. Sono disponibili accessori dedicati, da ordinare separatamente, per facilitare l'impostazione o la protezione del sensore. Manopola di regolazione zigrinata, piastra di fissaggio, coperchio di protezione sigillabile con piombo, guarnizioni di tenuta, ecc. Il selettore funziona in tutte le posizioni. La gamma XML offre un alto livello di affidabilità e qualità, lunga durata e disponibilità in tutto il mondo.