AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLBM02V2C11 VACUOSTATO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLBM02V2C11 VACUOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - -0.87...-0.01 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - -1...-0.14 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110712681

Codice prodotto

TSIXMLBM02V2C11

Cod. produttore

XMLBM02V2C11

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

-0.87...-0.01 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

-1...-0.14 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Temperatura del fluido:

0...70 °C

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

250...250 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Pressione massima di lavoro:

-10 hPa

Impostazione iniziale:

-870...-10 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

18 bar

Pressione differenziale:

0.67 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

-1000...-140 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

120...240 V

Massima pressione di collaudo:

9 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

120...240 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

158 mm

Larghezza:

55 mm

Profondità:

77.5 mm

Il vacuostato elettromeccanico Schneider Electric OsiSense XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di -1 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico EN 175301-803-A a 4 pin e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per aria, acqua dolce e oli idraulici a temperature fino a 70°C. È fissato direttamente sullatubazione, ha una durata meccanica di 3 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.