AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB500N2S12 PRESSOSTATO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB500N2S12 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 30...500 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 7...447 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110757859

Codice prodotto

TSIXMLB500N2S12

Cod. produttore

XMLB500N2S12

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

30...500 bar

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

7...447 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Temperatura del fluido:

0...160 °C

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

250...250 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Pressione massima di lavoro:

625000 hPa

Impostazione iniziale:

30000...500000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

2250 bar

Pressione differenziale:

0 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

7000...447400 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

120...240 V

Massima pressione di collaudo:

1125 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

120...240 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Pressostato XMLB, 500 bar, differenzialeregolabile 2 soglie, 1 C/O. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensore pressostato elettromeccanico - nome abbreviato: XMLB - dimensione sensore rilevamento pressione: 500 bar - fluido controllato: aria (0...160°C), fluido corrosivo (0...160°C) - calibro AWG: AWG 20...AWG 14 - prodotto per applicazioni specifiche: - - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale regolabile - display locale: con - campo di regolazione punto alto: 30...500 bar - campo di regolazione punto basso: 7...447,4 bar - differenziale massimo possibile alla regolazione massima: 300 bar - massima pressione accidentale ammessa: 1125 bar - pressione di rottura: 2250 bar - attuatore di pressione: pistone - materiali a contatto con fluido: acciaio inossidabile 316L, FPM, FKM, PTFE - materiale contenitore: lega di zinco - Corrente nominale [In]: 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato,che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....