AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB500D2S12 PRESSOSTATO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 30...500 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 7...447.4 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110757989

Codice prodotto

TSIXMLB500D2S12

Cod. produttore

XMLB500D2S12

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

30...500 bar

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

7...447.4 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Temperatura del fluido:

0...160 °C

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

250...250 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Pressione massima di lavoro:

625000 hPa

Impostazione iniziale:

30000...500000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

2250 bar

Pressione differenziale:

249.4 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

7000...447400 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

120...240 V

Massima pressione di collaudo:

1125 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

120...240 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

113 mm

Larghezza:

35 mm

Profondità:

75 mm

Il pressostato elettromeccanico XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra per la scala di intervallo. Il pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per gli oli idraulici, a temperature fino a 160°C. È fissato direttamente sulla tubazione. Fornisce un involucro in lega di zinco per solide prestazioni. Durata meccanica di 3 milioni di cicli per la manutenzione minima richiesta sui circuiti di fluidi pressurizzati. È conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No.14, LROS, UL 508, EAC, BV. È progettato per pressioni molto elevate fino a 500bar, il che lo rende ideale per presse idrauliche e macchine da taglio a getto d'acqua.