AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB020A2S12EX PRESSOSTAT E R 20B ATEX

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB020A2S12EX PRESSOSTAT E R 20B ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 1.3...20 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 0.3...18.4 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118027169

Codice prodotto

TSIXMLB020A2S12EX

Cod. produttore

XMLB020A2S12EX

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

1.3...20 bar

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

0.3...18.4 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Temperatura del fluido:

-20...60 °C

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Pressione massima di lavoro:

25000 hPa

Impostazione iniziale:

1300...20000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

90 bar

Pressione differenziale:

11 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

300...18400 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

120...240 V

Massima pressione di collaudo:

45 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

120...240 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

113 mm

Larghezza:

35 mm

Profondità:

75 mm

Pressostato Schneider Electric tipo/modello PRESSOSTAT E R 20B ATEX