AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA300D2S14 PRESSOSTATO 1/4 PT FEMALE

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA300D2S14 PRESSOSTATO 1/4 PT FEMALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 20...300 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 3.5...265 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110816891

Codice prodotto

TSIXMLA300D2S14

Cod. produttore

XMLA300D2S14

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

20...300 bar

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

3.5...265 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

0...160 °C

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

250...250 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Pressione massima di lavoro:

375000 hPa

Impostazione iniziale:

20000...300000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

1350 bar

Pressione differenziale:

35 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

3500...265000 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

120...240 V

Massima pressione di collaudo:

675 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

120...240 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

113 mm

Larghezza:

35 mm

Profondità:

75 mm

Il prodotto fa parte della gamma XM, un'offerta di sensori di pressione e pressostati. Il pressostato controlla o regola i livelli di pressione o di vuoto in sistemi idraulici o pneumatici. Trasforma la variazione di pressione in un segnale elettrico digitale una volta raggiunti i punti di funzionamento predefiniti. Il sensore di pressione ha un differenziale fisso ed è impiegato per il rilevamento di una singola soglia. Include un contatto C/O 1 a singolo polo. Supporta un intervallo di regolazione della pressione da 0bar a 300bar e la pressione accidentale massima consentita di 675bar. È dotato di morsetti a vite per collegamento elettrico e di PT da 1/4pollici (femmina) per il collegamento dei fluidi. È dotato di un attuatore a pistone che può essere azionato da qualsiasi posizione. Garantisce una lunga durata meccanica di circa 3 milioni di cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP66. L'involucro è in lega di zinco. Dimensioni: 35 mm (larghezza) x 75 mm (profondità) x 113 mm (altezza); peso 0,75 kg. Il pressostato è adatto per il controllo dell'olio idraulico (da0°C a 160°C). Viene utilizzato per il controllo o il monitoraggio della pressione su pompe ad acqua, compressori, presse per stampaggio, stampi a iniezione, macchine per molatura,centri di lavorazione, ecc. Il prodotto è certificato UL, LROS (Lloyds Register of Shipping), EAC, CSA, CE e BV. È conforme alle norme UL 508, EN/IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 No 14. E' una delle gamme di sensori di pressione industriali più presenti sul mercato, il trasduttore è di semplice utilizzo e può essere configurato con estrema facilità e una flessibilità senza pari. Pressostati di controllo, trasmettitori di pressione e pressostati di potenza Ex nautilus per il controllo della pressione industriale.