AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA300D2S11 PRESSOSTATO - XMLA300D2S11

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA300D2S11 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 20...300 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 3.5...265 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110712261

Codice prodotto

TSIXMLA300D2S11

Cod. produttore

XMLA300D2S11

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

20...300 bar

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

3.5...265 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

1/4 pollice

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Collegamento:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Temperatura del fluido:

0...160 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

250...250 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Pressione massima di lavoro:

300000 hPa

Impostazione iniziale:

20000...300000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

1350 bar

Pressione differenziale:

35 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

3500...265000 hPa

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

120...240 V

Massima pressione di collaudo:

675 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

120...240 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

113 mm

Larghezza:

35 mm

Profondità:

75 mm

Il pressostato elettromeccanico Schneider Electric OSiSense XMLA ha un differenziale fisso per il rilevamento di una singola soglia e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 300 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico del pressacavo Pg 13,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per rilevare una singola soglia di pressione degli oli idraulici fino a 160°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 6 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.