AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA070N2S11 PRESSOSTATO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA070N2S11 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 2...62 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

  • Adatto per la regolazione tra due soglie - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110712100

Codice prodotto

TSIXMLA070N2S11

Cod. produttore

XMLA070N2S11

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

2...62 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

0...160 °C

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

120...120 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Pressione massima di lavoro:

160000 hPa

Impostazione iniziale:

5000...70000 hPa

Pressione di scoppio:

320 bar

Con comando manuale:

no

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

120...240 V

Massima pressione di collaudo:

160 bar

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

120...240 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

50000 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

7000000 Pa

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Pressostato elettromecanico,Materiali Involucro: lega di zinco, Posizioni di funzionamento Qualsiasi, Caratteristiche nominali d’impiego: Alternata AC-15 ; B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A - Ue = 120 V, Ie = 3 A).Continua DC-13 ; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) secondo IEC 947-5-1. Fluidi controllati: Fluidi corrosivi, aria, fino a + 160 ˚C.