AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMEP600BD21F TRASD 600 BAR 4-20MA G1/4, M12 CONN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 0...600 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Modello elettronico -

  • Pressione di distacco - 0...600 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119636827

Codice prodotto

TSIXMEP600BD21F

Cod. produttore

XMEP600BD21F

Produttore

TSI

Pressione di attacco:

0...600 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Modello elettronico:

Pressione di distacco:

0...600 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Dimensione del filetto:

Altri

Adatto per la regolazione tra due soglie:

no

Temperatura del fluido:

-30...120 °C

Adatto come limitatore:

no

Adatto come sistema di controllo:

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

12...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Impostazione iniziale:

0...600000 hPa

Numero di contatti principali NC:

0

Pressione di scoppio:

1200 bar

Con comando manuale:

no

Impostazione finale:

0...600000 hPa

Massima pressione di collaudo:

900 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Con display:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

60000000 Pa

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Diametro:

26 mm

Profondità:

38.1 mm

Pressostato Schneider Electric tipo/modello TRASD 600 BAR 4-20MA G1 4 M12 CONN