AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGSZCNFAC KIT BADGES DI CONFIG

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGSZCNFAC KIT BADGES DI CONFIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 0...13.56 MHz

  • Protocollo di trasmissione - Altri

  • Tipo di memoria - FRAM/EEPROM

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 54 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119635950

Codice prodotto

TSIXGSZCNFAC

Cod. produttore

XGSZCNFAC

Produttore

TSI

Frequenza:

0...13.56 MHz

Protocollo di trasmissione:

Altri

Tipo di memoria:

FRAM/EEPROM

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

54 mm

Altezza:

1 mm

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Profondità:

85.5 mm

Peso:

30 g

Transponder RFID Schneider Electric tipo/modello KIT BADGES DI CONFIG