AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGHB443245S04 MEMORIA 32K

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGHB443245S04 MEMORIA 32K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 0...13.56 MHz

  • Max raggio di azione / portata - 39 mm

  • Tipo di memoria - FRAM/EEPROM

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119079907

Codice prodotto

TSIXGHB443245S04

Cod. produttore

XGHB443245S04

Produttore

TSI

Frequenza:

0...13.56 MHz

Max raggio di azione / portata:

39 mm

Tipo di memoria:

FRAM/EEPROM

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

40 mm

Altezza:

15 mm

Profondità:

40 mm

Peso:

31 g

Transponder RFID Schneider Electric tipo/modello MEMORIA 32K