AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGCS490B201 RFID ANTENN. FISSAGG. DIAM 22

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGCS490B201 RFID ANTENN. FISSAGG. DIAM 22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 0...13 MHz

  • Protocollo di trasmissione - ISO 15693

  • Max raggio di azione / portata - 70 mm

  • Tipo di memoria - Altri

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119632249

Codice prodotto

TSIXGCS490B201

Cod. produttore

XGCS490B201

Produttore

TSI

Frequenza:

0...13 MHz

Protocollo di trasmissione:

ISO 15693

Max raggio di azione / portata:

70 mm

Tipo di memoria:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Larghezza:

40 mm

Altezza:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Profondità:

40 mm

Diametro:

22 mm

Peso:

57 g

Antenna RFID Fissaggio diametro 22