AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPR551 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A PERNO - XCSPR551

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSPR551 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A PERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Albero cavo

  • Apertura positiva -

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110177060

Codice prodotto

TSIXCSPR551

Cod. produttore

XCSPR551

Produttore

TSI

Tipo di elemento di controllo:

Albero cavo

Apertura positiva:

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

96.25 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Interruttore di sicurezza a cerniera, conforme alle norme EN/IEC 60947-5-4, UL 508, CSA C22-2 n°14. Adatto ad un utilizzo in ambiente con temperatura da -25 a 70°C. Tenuta alle vibrazioni 50 gn (10…500 Hz) secondo IEC 60068-2-6. Tenuta agli urti 50 gn (durata 11 ms) secondo IEC 60068-2-27. Protezione contro gli choc elettrici Classe 2 secondo IEC 60536. Grado di protezione IP67 secondo IEC 60529. Ingresso cavo per pressacavo PG11. Materiali involucro in poliammide PA66 caricato di fibra di vetro, con leva e viti in acciaio inox. Caratteristiche nominali d’impiego: • AC-15, A300 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) • DC-13, Q300 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) secondo IEC/EN 60947-5-1. Tensione nominale d’isolamento: • Ui = 500 V grado di inquinamento 3 secondo EN/IEC 60947-1 • Ui = 300 V secondo UL 508, CSA C22-2 n°14. Tensione nominale di tenuta agli urti Uimp = 6 kV secondo EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60664. Positività Contatti a manovra positiva di apertura secondo EN/IEC 60947-5-1. Resistenza tra morsetti ≤30mΩ secondo EN/IEC 60947-5-4. Protezione contro i cortocircuiti Fusibile 10A gG (gl). Velocità di azionamento minima 0,01 m/secondo.