AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSM4116L2 FINECORSA SIC CAVO2M

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSM4116L2 FINECORSA SIC CAVO2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 2

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza - no

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110244298

Codice prodotto

TSIXCSM4116L2

Cod. produttore

XCSM4116L2

Produttore

TSI

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

no

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Con sblocco ausiliario:

no

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:

240...240 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:

240...240 V

Tipo di contatto:

Altri

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

250...250 V

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

94 mm

Lunghezza del sensore:

34 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

Numero di contatti di scambio:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.1 A

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Il finecorsa di sicurezza miniaturizzato XCSM ha una leva a rullo in acciaio, un corpo e una testa in Zamak e un precablato di 2 metro. Presenta contatti a scatto, 2 normalmente chiusi + 2 normalmente aperti. Dati relativi all'affidabilità B10D: 50 000 000. La resistenza agli urti IK06 e il IP66 / IP67 / IP68 grado di protezione lo rendono ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.