AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP700L01M12 INT. SIC MAGN 3CONT M12

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP700L01M12 INT. SIC MAGN 3CONT M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119012355

Codice prodotto

TSIXCSDMP700L01M12

Cod. produttore

XCSDMP700L01M12

Produttore

TSI

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Distanza di commutazione:

20 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

13 mm

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67K

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

25 mm

Con indicatore di stato:

no

Altezza del sensore:

88 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Distanza di comando protetta OFF Sar:

20 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

8 mm

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Min. corrente di uscita:

100 mA

Tipo di tensione:

AC / DC

Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Int. magn. codificato XCSDMP, Plastica, 1NC+2NO, NC scalato, Conn. M12. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSDMP - dimensioni: 88 x 25 x 13 mm - tipo e composizione contatti: 2 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: 1 NC sfalsato - materiale: plastica - collegamento elettrico: connettore su cavi liberi flying lead - lunghezza cavo: 0,15 m - direzioni avvicinamento: 3 direzioni. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte lemacchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....