AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC7902 INTER.SIC.MAGN. 2CONT

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC7902 INTER.SIC.MAGN. 2CONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Tipo di custodia - Versione speciale

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110971699

Codice prodotto

TSIXCSDMC7902

Cod. produttore

XCSDMC7902

Produttore

TSI

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di custodia:

Versione speciale

Distanza di commutazione:

5 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

51 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

16 mm

Altezza del sensore:

7 mm

Distanza di comando protetta OFF Sar:

5 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

15 mm

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Tipo di tensione:

DC

Interruttore magnatico codificato , lunghezza del cavo 2 metri.