AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC590L01M8 INT. SIC MAGN 2CONTM8

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC590L01M8 INT. SIC MAGN 2CONTM8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Tipo di custodia - Versione speciale

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118000209

Codice prodotto

TSIXCSDMC590L01M8

Cod. produttore

XCSDMC590L01M8

Produttore

TSI

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Tipo di custodia:

Versione speciale

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

51 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

16 mm

Altezza del sensore:

7 mm

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tipo di tensione:

DC

Int. magn. codificato XCSDMC, Plastica, 1NC+1NO, NC scalato, Conn. M8. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSDMC - dimensioni: 51 x 16 x 7 mm - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: sfalsato - materiale: plastica - collegamento elettrico: connettore su cavi liberi flying lead - lunghezza cavo: 0,15 m - direzioni avvicinamento: 3 direzioni. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....