AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIFYG22 PRESSOSTATO DI POTENZA

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIFYG22 PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello elettronico - no

  • Pressione di distacco - 0.5...5.4 bar

  • Con interruttore di accensione manuale - no

  • Adatto per la regolazione tra due soglie -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110524468

Codice prodotto

TSIFYG22

Cod. produttore

FYG22

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello elettronico:

no

Pressione di distacco:

0.5...5.4 bar

Con interruttore di accensione manuale:

no

Adatto per la regolazione tra due soglie:

Adatto come limitatore:

Adatto come sistema di controllo:

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Pressione massima di lavoro:

8750 hPa

Impostazione iniziale:

2800...7000 hPa

Numero di contatti principali NC:

2

Pressione di scoppio:

20 bar

Pressione differenziale:

0 bar

Con comando manuale:

no

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

250...250 V

Massima pressione di collaudo:

15 bar

Numero di contatti principali NO:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

250...250 V

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3 (240V):

0 kA

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

0 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Antideflagrante:

no

Pressostato FYG, 7 bar, scala regolabile 2 soglie, 2 NC. gamma prodotto: OsiSense XM - dimensione sensore rilevamento pressione: 7 bar - fluido controllato: acqua di mare (0...70°C), acqua fresca (0...70°C) - prodotto per applicazioni specifiche: - - tipo di scala: differenziale regolabile - impostazioni: interno - display locale: senza - tipo di circuito elettrico: circuito di potenza. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....