YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9013FSG2J20 PRESSOSTATO - 9013FSG2J20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 1.38...2.76 bar
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello elettronico - no
Pressione di distacco - 1.38...2.76 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119057080
Codice prodotto
TSI9013FSG2J20
Cod. produttore
9013FSG2J20
Produttore
TSI
Pressione di attacco:
1.38...2.76 bar
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello elettronico:
no
Pressione di distacco:
1.38...2.76 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Temperatura del fluido:
-30...125 °C
Adatto come limitatore:
no
Adatto come sistema di controllo:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Pressione massima di lavoro:
15168.46 hPa
Impostazione iniziale:
1380...2760 hPa
Numero di contatti principali NC:
2
Pressione di scoppio:
0 bar
Pressione differenziale:
0 bar
Con comando manuale:
no
Massima pressione di collaudo:
0 bar
Numero di contatti principali NO:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Antideflagrante:
no