AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5524850 FUSIB. BS 88 W630FF 550V 80KA

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5524850 FUSIB. BS 88 W630FF 550V 80KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025241125543

Codice prodotto

WIM5524850

Cod. produttore

5524850

Produttore

WIM

Fusibile BS 88 W 630A FF 550V AC 400V DC 630A gG