AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5523975 NH1 GPV 63A 1000VDC FUS. FV - 5523975

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5523975 NH1 GPV 63A 1000VDC FUS. FV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025241190503

Codice prodotto

WIM5523975

Cod. produttore

5523975

Produttore

WIM

Fusibile NH1 gPV 63A 1000VDC 1000V DC 63A gPV con omologazione