AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5521050 NH 00 GR 50A 690V FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5521050 NH 00 GR 50A 690V FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8025241123105

Codice prodotto

WIM5521050

Cod. produttore

5521050

Produttore

WIM

Fusibile NH 00 GR 50A 690V 690V AC 440V DC 50A gR Standard