AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5521010 NH 000 GR 80A 690V FUSIB - 5521010

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5521010 NH 000 GR 80A 690V FUSIB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8025241199551

Codice prodotto

WIM5521010

Cod. produttore

5521010

Produttore

WIM

Fusibile NH 000 GR 80A 690V 690V AC 440V DC 80A gR Standard