AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5401100 CF 10-S GG 0.5A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5401100 CF 10-S GG 0.5A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241116343

Codice prodotto

WIM5401100

Cod. produttore

5401100

Produttore

WIM

Fusibile CF 10-S GG 0.5A 500V 0,5A gG