AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5301225 DII G 25A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5301225 DII G 25A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241113519

Codice prodotto

WIM5301225

Cod. produttore

5301225

Produttore

WIM

Fusibile DII G 25A 500V AC 400V DC 25A gG