AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5301016 NDZ T 16A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5301016 NDZ T 16A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8025241113380

Codice prodotto

WIM5301016

Cod. produttore

5301016

Produttore

WIM

Fusibile NDZ T 16A 500V AC 400V DC 16A T