AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

WIMEX - WIM5301010 NDZ T 10A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5301010 NDZ T 10A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8025241113373

Codice prodotto

WIM5301010

Cod. produttore

5301010

Produttore

WIM

Fusibile NDZ T 10A 500V AC 400V DC 10A T