AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

WIMEX - WIM5301002 NDZ T 2A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5301002 NDZ T 2A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8025241113342

Codice prodotto

WIM5301002

Cod. produttore

5301002

Produttore

WIM

Fusibile NDZ T 2A 500V AC 400V DC 2A T