AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5300363 DIII F 63A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5300363 DIII F 63A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241113304

Codice prodotto

WIM5300363

Cod. produttore

5300363

Produttore

WIM

Fusibile D DIII F 63A 500V AC 400V DC 63A F