AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5300330 DIII F 30A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5300330 DIII F 30A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241113250

Codice prodotto

WIM5300330

Cod. produttore

5300330

Produttore

WIM

Fusibile D DIII F 30A 500V AC 400V DC 30A F