AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5300216 DII F 16A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5300216 DII F 16A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - DII

  • Corrente nominale - 16 A

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Tensione nominale - 500 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8025241113182

Codice prodotto

WIM5300216

Cod. produttore

5300216

Produttore

WIM

Dimensione / Misura:

DII

Corrente nominale:

16 A

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Tensione nominale:

500 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Fusibili D 500V Rapidi F - I fusibili D, per impiego fino a 500V, sono i più diffusi nel mondo. Trovano applicazione, oltre che negli impianti industriali per la protezione di motori, cavi e apparecchi, anche negli impianti civili e similari. Muniti di indicatori di intervento fusibile montati con appositi calibratori garantiscono la non intercambiabilità dei vari amperaggi.