WIMEX - WIM5200263 D02 63A FUSIBILI - 5200263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D02
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 400 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Confezione
10 PZ
EAN
8025241112680
Codice prodotto
WIM5200263
Cod. produttore
5200263
Produttore
WIM
Dimensione / Misura:
D02
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
400 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Fusibili neo D gG 400V~ 250V-. I fusibili neo D sono l’evoluzione dei fusibili serie D. Studiati per impieghi fino a 400V~ 250V– normalmente per uso domestico e similare. Vengono utilizzati anche negli impianti industriali. Sono realizzati in un’unica caratteristica gG, questo in funzione dello scopo principale che questa tipologia di fusibili deve soddisfare: la protezione dei conduttori. Le basi portafusibili unipolari e tripolari complete di protezione possono essere montate su profilati DIN e in quadri di distribuzione con piastre di protezione modulari (h = 45 mm).


