AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

WIMEX - WIM5000138 6.3X32 F 4A FUSIBILI

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000138 6.3X32 F 4A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241104128

Codice prodotto

WIM5000138

Cod. produttore

5000138

Produttore

WIM

Dimensione / Taglia / Forma:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di vetro

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibili miniatura rapidi 250V, tubetto in vetro, tipo 6,3x32 F, potere di interruzione Ik = 35A~ 12A- - Fusibili con caratteristica di intervento rapido. Vengono utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente corto circuito. Utilizzati anche come protezione in back-up con altre protezioni termiche.