AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM5000051 5X20 T 6.3A FUSIBILI - 5000051

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000051 5X20 T 6.3A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241103046

Codice prodotto

WIM5000051

Cod. produttore

5000051

Produttore

WIM

Fusibile miniatura 5x20 T 6.3A 250V 6,3A T Standard