AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM4254695 AL.UV-S TUB.BA15D 230V 60WEUP- - 4254695

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4254695 AL.UV-S TUB.BA15D 230V 60WEUP-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 60 W

  • Flusso luminoso - 980 lm

  • Base - BA15d

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 2000 h

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8025241228992

Codice prodotto

WIM4254695

Cod. produttore

4254695

Produttore

WIM

Potenza della lampada:

60 W

Flusso luminoso:

980 lm

Base:

BA15d

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

2000 h

Tensione della lampada:

230...240 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Lunghezza complessiva:

65 mm

Vetro contorto (tortiglione):

no

Modello:

Chiaro

Diametro:

17 mm

Protezione UV:

Tubolari E11, E14, Ba15d UV-STOP Eco; compatte, brillanti e di lunga durata sono ora anche disponibili in una versione a “risparmio energetico”; una ragione in più per illuminare risparmiando.