WIMEX - WIM4254010 AL.UV-S TUB. E14 230V 175WEUP- - 4254010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 175 W
Flusso luminoso - 3500 lm
Base - E14
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
25 PZ
EAN
8025241190732
Codice prodotto
WIM4254010
Cod. produttore
4254010
Produttore
WIM
Potenza della lampada:
175 W
Flusso luminoso:
3500 lm
Base:
E14
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
230...240 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
85 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
19 mm
Protezione UV:
sì