AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM4254000 AL.UV-S TUB. E14 230V 70WEUP- - 4254000

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4254000 AL.UV-S TUB. E14 230V 70WEUP-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 70 W

  • Flusso luminoso - 1200 lm

  • Base - E14

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 2000 h

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8025241190701

Codice prodotto

WIM4254000

Cod. produttore

4254000

Produttore

WIM

Potenza della lampada:

70 W

Flusso luminoso:

1200 lm

Base:

E14

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

2000 h

Tensione della lampada:

230...240 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Lunghezza complessiva:

65 mm

Vetro contorto (tortiglione):

no

Modello:

Chiaro

Diametro:

19 mm

Protezione UV:

Tubolari E11, E14, Ba15d UV-STOP Eco; compatte, brillanti e di lunga durata sono ora anche disponibili in una versione a “risparmio energetico”; una ragione in più per illuminare risparmiando.