AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM4103025 SIL. SV 6X39 30V 3W

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4103025 SIL. SV 6X39 30V 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241068130

Codice prodotto

WIM4103025

Cod. produttore

4103025

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV6 30VDC 3W 6x38mm