AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM4102710 E27 GLS 240V 100W RINFORZ. - 4102710

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4102710 E27 GLS 240V 100W RINFORZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8025241212977

Codice prodotto

WIM4102710

Cod. produttore

4102710

Produttore

WIM

Lamp. Incand. rinforzate speciali E27_E27 230VAC 100W 0,43A 60x105mm