AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM4101126 BA9S 10X28 30V 2W

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4101126 BA9S 10X28 30V 2W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2...2 W

  • Tensione della lampada - 30...30 V

  • Base - BA9s

  • Tecnologia - Lampada ad incandescenza

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025241052931

Codice prodotto

WIM4101126

Cod. produttore

4101126

Produttore

WIM

Potenza della lampada:

2...2 W

Tensione della lampada:

30...30 V

Base:

BA9s

Tecnologia:

Lampada ad incandescenza

Colore:

Bianco

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Lunghezza complessiva:

28 mm

Diametro:

10 mm

Corrente nominale:

65 mA

Durata media nominale:

2000 h

Adatto per segnalatori:

Lampade miniatura per segnalazione e indicatori luminosi; in questo raggruppamento sono concentrate due serie di lampadine ad incandescenza di tungsteno diffuse e popolari in tutti gli ambiti di utilizzo possibili; la grande varietà di esecuzioni (sia per dimensioni che per filamento) e la gamma completa di tensioni di esercizio, di potenze, di assorbimenti e di caratteristiche prestazionali con cui sono presentate ne fanno, una inesauribile sorgente di soluzioni per qualunque esigenza. Realizzate in 4 dimensioni standard e con 2 attacchi (il Ba9s e l’E10) tra i più comuni e popolari, sono utilizzate per la segnalazione in generale, per il controllo di processi, sui veicoli in genere, sui treni e su tutti i mezzi su rotaia, sui quadri elettrici, nei quadri sinottici, nelle sale operative di controllo, come lampade spia in numerose applicazioni civili ed industriali, negli elettrodomestici, nei microscopi, nei laboratori medici, nelle apparecchiature diagnostiche, ecc... La grande diffusione dei portalampada dedicati e la “famigliarità” raggiunta da queste due serie ne fanno una componente fondamentale all’interno del panorama delle lampade in miniatura, sia per il vasto utilizzo di prima installazione e come quintessenza della ricambistica.