AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM4100704 BA7S 7X20 24V 50MA 1,2W

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4100704 BA7S 7X20 24V 50MA 1,2W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241047555

Codice prodotto

WIM4100704

Cod. produttore

4100704

Produttore

WIM

Lampade subminiatura per segnalazione e telefoniche; in questo raggruppamento si trovano tutte le lampadine ad incandescenza utilizzate sia sulle centraline che sugli apparecchi telefonici costruiti in conformità agli standard europei e statunitensi. All’intero programma di attacchi “T slide in” a slitta, numerosissimi per dimensioni, prestazioni e caratteristiche, si aggiunge una lampadina tra le più diffuse (non solo nell’industria di apparati telefonici e di broadcasting ma anche nei quadri di comandoe dialogo di ascensori, elevatori, quadri sinottici e di una molteplicità di altre interfaccia uomo-macchina) per le proprie caratteristiche di robustezza, compattezza ed affidabilità, senza limitare l’efficacia e la resa luminosa di cui è capace: la Ba7s, disponibile in due diverse dimensioni per essere efficace sia nelle gemme luminose che nei pulsanti.