AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIMEX - WIM4011680 GEMMA E14 24V 3 LED AMBRA

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4011680 GEMMA E14 24V 3 LED AMBRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241184274

Codice prodotto

WIM4011680

Cod. produttore

4011680

Produttore

WIM

Lamp. LED votivo gemma_E14 3LED AMBRA 24VAC/DC 0,48W 0,02A 22x52mm